Beli global tools di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Murata Manufacturing Co., Ltd. Borazon Wheel
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp3.699.900

    Murata Manufacturing Co., Ltd. Borazon Wheel
    Deskripsi:
    Polishing wheel for MT-10M and MT-10RX.Since CBN Borazon is used as the material, it can be polished without applying force like a conventional grinder or belt.Please note that the life of Borazon will be significantly shortened if it is polished with force.
    atribut:
    • Granularity: # 170
    • Outer Diameter (φmm): 60
    • Types of main abrasive: Borazon
  2. SAFETY JOGGER Sepatu Safety Sneakers High Cut Desert S1P (Sepatu Proyek)
    Rating:
    100% of 100
    (11)
    Mulai

    Rp579.900

    SAFETY JOGGER Sepatu Safety Sneakers High Cut Desert S1P (Sepatu Proyek)
    Deskripsi:
    Sepatu pengaman bergaya dengan bagian atas kanvas. Perkenalkan sepatu pengaman DESERT yang serbaguna, yang dirancang untuk para pekerja keras. Sepatu pengaman dengan harga menengah ini bukan sekadar alas kaki, tetapi menjanjikan keamanan dan kenyamanan yang tak tertandingi. Anti selip menawarkan cengkeraman yang kuat di berbagai permukaan, cocok untuk aplikasi otomotif, logistik, industri, dan konstruksi. Bagian ujung sepatu dan midsole yang terbuat dari baja yang kokoh melindungi kaki Anda dari benda-benda yang jatuh dan penetrasi yang tajam, sementara fitur anti-statis melindungi dari penumpukan elektrostatis. Sepatu DESERT juga menawarkan pereda nyeri dari postur tubuh dan menjaga kaki Anda tetap sejuk dan segar sepanjang hari. Dengan bagian atas kanvas yang bergaya yang tersedia dalam warna hitam, biru atau pasir, sepatu ini lebih dari sekadar sepatu pengaman - sepatu ini adalah pernyataan gaya.- Pelindung jari kaki- Alas kaki yang dapat dilepas- Pemasangan ortopedi (Neskrid)- Midsole anti-lubang- Bernapas- Anti selip- Mencegah percikan api atau muatan statis- Overnose
    atribut:
    • Series: Desert-011 S1P
    • Approval: ASTM F2413:2024, EN ISO 20345:2011
    • Category: S1 P / SRC
    • Footbed: SJ foam footbed
    • Lining: Cotton
    • Midsole: Steel
    • Outsole: PU/PU
    • Toecap: Steel
    • Upper: Cotton
  3. CKD Guided Cylinder Rolling Bearing STG-B-12-7~ Series
    Mulai

    Rp5.399.900

    CKD Guided Cylinder Rolling Bearing STG-B-12-7~ Series
    Deskripsi:
    Friendly to the global environment, improvement of the maintenance performance, a wide range of applications, corresponding to the environment Dimension JJ (mm)=M5 depth 10; Dimension AA (mm)=30 or less: 43, more than 30 100 or less: 55, more than 100: 85; Dimension HH (mm)=M4 depth 10; Dimension W (mm)=23; Dimension RD (mm)=5; Dimension N (mm)=14; Dimension A (mm)=42; Dimension WW (mm)=50; Dimension B (mm)=29; Dimension O (mm)=30 or less: 1, 30 or more and 100 or less: 13, 100 or more: 43; Dimension MM (mm)=6; Dimension HD (mm)=5; Dimension V (mm)=18; Dimension NN (mm)=M4 penetration; Dimension DD (mm)=7; Dimension KC (mm)=7.5 Counterbore Depth 4.5; Dimension X (mm)=13 -1.5 ; Dimension G (mm)=58; Dimension F (mm)=26; Dimension XA (mm)=3; Dimension P (mm)=30 or less: 20, more than 30 and less than 100: 40, more than 100 and less than 200: 110; Dimension D (mm)=16; Dimension PP (mm)=5; Dimension Q (mm)=6; Dimension Y (mm)=8; Dimension R (mm)=8; Dimension PA (mm)=30 or less: 15, 30 or more 100 or less: 25, 100 or more 200 or less: 60; Dimension I (mm)=56; Dimension KA (mm)=4.3 penetration; Dimension C (mm)=12; Dimension U (mm)=48; Dimension H (mm)=22; Dimension K (mm)=41; Dimension S (mm)=17; Dimension XB (mm)=3.5; Dimension EE (mm)=M5
    atribut:
    • Cushion: With rubber cushion
    • Screw Type: M5
    • Refueling: Unnecessary (When refueling, use turbine oil Class 1 ISO VG 32)
    • Ambient Temperature (°C): -10 to 60 (but not freezing)
    • Allowable Energy Absorption (J): 0.056
    • Bearing Type: Rolling bearing
    • Connection aperture: M5
    • Guaranteed Pressure Resistance (MPa): 1.6
    • Maximum Working Pressure (MPa): 1
    • Minimum Working Pressure (MPa): 0.15
    • Operating Piston Speed (mm/s): 50 to 500
    • Operation Method: Backward movement
    • Stroke (mm): 75
    • Stroke length tolerance: +2.0 mm
    • Tube Inner Diameter (mm): 12
    • Working Fluid: Compressed air
  4. Motoyuki Global So High Roller Cbn Scale Belt
    Mulai

    Rp5.299.900

    Motoyuki Global So High Roller Cbn Scale Belt
    Deskripsi:
    Solid black skin, plating/rust/paint removal, black skin/plating/rust/paint removal, surface grinding/polishing, plating/rust/paint removal, surface grinding/polishing, removal of rust and deposits, hairline , Surface finish, removal of rust and deposits, hairline, surface finish, mirror surface ground polishing, mirror surface polishing (use a metal oil solid abrasive for better gloss)
    atribut:
    • Finished Count: 60
    • Abrasive: CBN
    • Grain Size: 60
    • Width (mm): 60
    • Belt Width (mm): 60
    • Belt Length (mm): 300
    • Belt Dimensions (mm): 60 x 300
    • Length (mm): 300
  5. OfficeMine 5 Cbn Scale Belts For Rmb
    Mulai

    Rp3.699.900

    OfficeMine 5 Cbn Scale Belts For Rmb
    atribut:
    • Material: Abrasive: CBN
    • Granularity: 60
    • Belt Dimensions (mm): 60 x 260
    • TRUSCO Number: 755-0243
  6. SENSI Protective Disposable Face Mask 3 Ply Earloop (Masker Sekali Pakai)
    Rating:
    100% of 100
    (30)
    Mulai

    Rp58.900

    SENSI Protective Disposable Face Mask 3 Ply Earloop (Masker Sekali Pakai)
    Deskripsi:
    Masker medis sekali pakai dengan pengait telinga bebas latek. lebih nyaman digunakan untuk kegiatan setiap hariDengan desain tiga lapis melindungi 95% debu,virus, dan partikel di udara lainnya.
    atribut:
    • Type: 3Ply Earloop
    • Material (nosepiece): 3mm latex-free round elastic earloop, plastic, and wire
    • Material (outer layer): 20g/m² PP green spunbond
    • Material (filter layer): 20g/m² meltblown, 95% BFE
    • Material (inner layer): ES Thermobonded soft
    • Marketing Authorization Number of KEMENKES RI: AKD 11603010092
  7. YOU C1000 Minuman Vitamin
    Rating:
    95% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp7.900

  8. AS ONE Liquid Flow Meter (Meter Aliran)
    Mulai

    Rp2.299.900

    AS ONE Liquid Flow Meter (Meter Aliran)
    Deskripsi:
    A buoy type flowmeter made of polycarbonate with excellent visibility and durability.It is a design with little protrusion of the surface when installing.A flow control valve is attached.
Daftar Harga global tools Terbaru October 2026
Murata Manufacturing Co., Ltd. Borazon WheelRp3.699.900
SAFETY JOGGER Sepatu Safety Sneakers High Cut Desert S1P (Sepatu Proyek)Rp579.900
CKD Guided Cylinder Rolling Bearing STG-B-12-7~ SeriesRp5.399.900
Enervon C MultivitaminRp8.900
Motoyuki Global So High Roller Cbn Scale BeltRp5.299.900
OfficeMine 5 Cbn Scale Belts For RmbRp3.699.900
SENSI Protective Disposable Face Mask 3 Ply Earloop (Masker Sekali Pakai)Rp58.900
YOU C1000 Minuman VitaminRp7.900
Sharp Washing Machine (Mesin Cuci)Rp1.799.900
AS ONE Liquid Flow Meter (Meter Aliran)Rp2.299.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)